FABORY B51060.025.0037 Hylseskrue med flatt hode, 3/8 tommers lengde, 1/4-20 gjengestørrelse, 18-8 klasse, 3300PK | CG7KAP 42KK08

FABORY B51060.025.0037 Hylseskrue med flatt hode, 3/8 tommers lengde, 1/4-20 gjengestørrelse, 18-8 klasse, 3300PK

På lager
Vare: CG7KAP Modell: B51060.025.0037Kryssref: 42KK08

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 867 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPluggskrue med topphode
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
Kjørestørrelse5 / 32 "
KjøretypeHex Socket
Festemaskin FinishPlain
FinishPlain
Klasse18-8
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.5313 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde3 / 8 "
Min. Strekkstyrke85,000 til 150,000 psi
Min. Gjengelengde1 i
Rockwell HardnessB80 til C32
standardASME B18.3, ASTM F879
StilSkrue med stikkontakt
System for målinginch
Temp. Område-58 grader F til 302 grader F
Tråd Dia.1 / 4 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1"
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.8546
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B51060.025.0037 Hylseskrue med flatt hode, 3/8 tommers lengde, 1/4-20 gjengestørrelse, 18-8 klasse, 3300PK
3 867 NOK /pakke