FABORY B34125.018.6366 Blindnagle, #11 Borstørrelse, 0.192 til 0.196 tommer hull, 3500PK | CG7EHZ 164A77

FABORY B34125.018.6366 Blindnagle, #11 borstørrelse, 0.192 til 0.196 tommer hull, 3500PK

På lager
Vare: CG7EHZ Modell: B34125.018.6366Kryssreferanse: 164A77

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 623 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
FARGEGrå
Borestørrelse#11
Grip Range0.126 "til 0.378"
Hode Dia.0.356 "til 0.394"
Hodehøyde0.06 "
Head Stylehvelvet
Hullstørrelse0.192 "til 0.196"
DornmaterialeStål
Nitte Dia.3 / 16 "
Nittelengde0.563 "
NittematerialeAluminum
NittetypeÅpen ende
Enkelt skjærstyrke (kg)292 kg
standardIkke listet
StilBlind nitte
Strekkfasthet471 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.139
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B34125.018.6366 Blindnagle, #11 borstørrelse, 0.192 til 0.196 tommer hull, 3500PK
2 623 NOK /pakke