FABORY B31820.019.0075 Self Drilling Screw, 3/4 Inch Length, Case Hardened Steel, #10-16 Thread Size, 3700PK | CG7DVH 156F73

FABORY B31820.019.0075 Selvborende skrue, 3/4 tommers lengde, kasse herdet stål, #10-16 gjengestørrelse, 3700PK

På lager
Vare: CG7DVH Modell: B31820.019.0075Kryssreferanse: 156F73

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 813 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSelvboringsskrue
Borepunktslengde0.235 i
Drill Point størrelse#2
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#3
FinishSink belagt
Hodefargestandard
Hode Dia.0.373 "til 0.357"
Hodehøyde0.133 "til 0.122"
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde3 / 4 "
MaterialeVeskeherdet stål
System for målinginch
Trådstørrelse# 10-16
typenSelvboring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.9477
OpprinnelseslandVarierer

Produktdetaljer:

    • For festing av forskjellige materialer til metall

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B31820.019.0075 Selvborende skrue, 3/4 tommers lengde, kasse herdet stål, #10-16 gjengestørrelse, 3700PK
2 813 NOK /pakke