FABORY B30537.025.0375 Wall Anchor, Phillips Screw Type, 5/8 Inch Drill Size, Carbon Steel Anchor, 400PK | CG7DRX 159H09

FABORY B30537.025.0375 Vegganker, Phillips skruetype, 5/8 tommers borstørrelse, karbonstålanker, 400PK

Vare: CG7DRX Modell: B30537.025.0375Kryssreferanse: 159H09
4 559 NOK /pakke
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVegganker
Ankerlengde3 3 / 4 "
AnkermaterialeKarbonstål
Borestørrelse5 / 8 "
MaterialeKarbonstål
SkruetypePhillips
Størrelse1/4" x 3-3/4"
StilErmet
Tråd Dia.M6
Ultimate Tension (lbs.)117 kg
Type veggankerHult vegganker
Veggtykkelse1-1/4" to 1-3/4"

Fraktinformation:

OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B30537.025.0375 Vegganker, Phillips skruetype, 5/8 tommers borstørrelse, karbonstålanker, 400PK
4 559 NOK /pakke