FABORY B30537.018.0250 Wall Anchor, 3/8 Inch Drill Size, Carbon Steel Anchor, 750PK | CG7DRR 159G95

FABORY B30537.018.0250 Vegganker, 3/8 tommers borstørrelse, karbonstålanker, 750PK

Vare: CG7DRR Modell: B30537.018.0250Kryssref.: 159G95
5 343 NOK /pakke
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVegganker
Ankerlengde2 1 / 16 "
AnkermaterialeKarbonstål
Borestørrelse3 / 8 "
MaterialeKarbonstål
Skruelengde2 1 / 16 "
SkruetypePhillips
Størrelse# 10 x 2-1 / 16 "
StilErmet
Tråd Dia.3 / 16 "
Ultimate Tension (lbs.)99 kg
Type veggankerHult vegganker
Veggtykkelse1/8 "til 5/8"

Fraktinformation:

OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B30537.018.0250 Vegganker, 3/8 tommers borstørrelse, karbonstålanker, 750PK
5 343 NOK /pakke