FABORY B28100.025.0100 Sheet Metal Screw, 1 Inch Length, Case Hardened Steel, #14 Size, 1900PK | CG7DKG 155U39

FABORY B28100.025.0100 Plateskrue, 1 tommers lengde, kasse herdet stål, #14 størrelse, 1900PK

På lager
Vare: CG7DKG Modell: B28100.025.0100Kryssreferanse: 155U39

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 349 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlateskrue
KjøretypeSliss / heks
Driverstørrelse3 / 8 "
FinishSink belagt
Hodevinkel0.375 til 0.367 i grader.
Hode Dia.0.520 "til 0.480"
Hodehøyde0.190 til 0.172 "
hode~~POS=TRUNCHex vaskemaskin
Lengde1"
MaterialeVeskeherdet stål
Størrelse#14
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.3671
OpprinnelseslandVarierer

Produktdetaljer:

    • For å koble tynnere metallgjenstander til hverandre eller koble metall til tre, plast og andre materialer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B28100.025.0100 Plateskrue, 1 tommers lengde, kasse herdet stål, #14 størrelse, 1900PK
3 349 NOK /pakke