FABORY B08307.050.0200 Carriage Bolt, 1/2-13 Thread Size, Grade A Grade, 1/2 Inch Drill Size, 175PK | CG7AKQ 164W95

FABORY B08307.050.0200 Bærebolt, 1/2-13 gjengestørrelse, klasse A, 1/2 tommers borstørrelse, 175PK

På lager
Vare: CG7AKQ Modell: B08307.050.0200Kryssreferanse: 164W95

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

929NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbolt
Grunnleggende materialeStål
Vognbolt TypeVognbolt
Dia./Trådestørrelse1/2 "-13
Borestørrelse1 / 2 "
Festemaskin FinishVarmgalvanisert
Festelengde2
FinishVarmgalvanisert
KlasseKlasse A
Hode Dia.1.032 "til 1.094"
Hodehøyde0.250 "til 0.270"
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde2 "
NakketypeSquare
Firkantet høyde0.250 "til 0.281"
Firkantet bredde0.492 "til 0.515"
standardASME B18.5
System for målinginch
Strekkfasthet60,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.7118
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B08307.050.0200 Bærebolt, 1/2-13 gjengestørrelse, klasse A, 1/2 tommers borstørrelse, 175PK
929NOK /pakke