FABORY B08307.025.0300 Carriage Bolt, 1/4-20 Thread Size, Grade A Grade, 1/4 Inch Drill Size, 600PK | CG7AJW 164W86

FABORY B08307.025.0300 Bærebolt, 1/4-20 gjengestørrelse, klasse A, 1/4 tommers borstørrelse, 600PK

På lager
Vare: CG7AJW Modell: B08307.025.0300Kryssreferanse: 164W86

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 796 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbolt
Grunnleggende materialeStål
Vognbolt TypeVognbolt
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
Borestørrelse1 / 4 "
Festemaskin FinishVarmgalvanisert
Festelengde3
FinishVarmgalvanisert
KlasseKlasse A
Hode Dia.0.563 "til 0.594"
Hodehøyde0.125 "til 0.145"
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde3 "
NakketypeSquare
Firkantet høyde0.125 "til 0.156"
Firkantet bredde0.245 "til 0.260"
standardASME B18.5
System for målinginch
Strekkfasthet60,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.3572
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B08307.025.0300 Bærebolt, 1/4-20 gjengestørrelse, klasse A, 1/4 tommers borstørrelse, 600PK
4 796 NOK /pakke