FABORY B08305.062.0150 Bærebolt, 5/8-11 gjengestørrelse, klasse A, 5/8 tommers borstørrelse, 110PK | CG7AJF 164W76

FABORY B08305.062.0150 Bærebolt, 5/8-11 gjengestørrelse, klasse A, 5/8 tommers borstørrelse, 110PK

På lager
Vare: CG7AJF Modell: B08305.062.0150Kryssreferanse: 164W76

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 639 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbolt
Grunnleggende materialeStål
Vognbolt TypeVognbolt
Dia./Trådestørrelse5/8 "-11
Borestørrelse5 / 8 "
Festemaskin FinishSink belagt
Festelengde1 1 / 2
FinishSink belagt
KlasseKlasse A
Hode Dia.1.219 "til 1.344"
Hodehøyde0.313 "til 0.344"
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde1 1 / 2 "
NakketypeSquare
Firkantet høyde0.313 "til 0.344"
Firkantet bredde0.616 "til 0.642"
standardASME B18.5
System for målinginch
Strekkfasthet60,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.1489
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B08305.062.0150 Bærebolt, 5/8-11 gjengestørrelse, klasse A, 5/8 tommers borstørrelse, 110PK
1 639 NOK /pakke