FABORY B08300.050.0350 Carriage Bolt, 1/2-13 Thread Size, Grade A Grade, 33/64 Inch Drill Size, 125PK | CG7AGX 164W35

FABORY B08300.050.0350 Bærebolt, 1/2-13 gjengestørrelse, klasse A, 33/64 tommers borstørrelse, 125PK

På lager
Vare: CG7AGX Modell: B08300.050.0350Kryssreferanse: 164W35

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 161 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbolt
Grunnleggende materialeStål
Vognbolt TypeVognbolt
Dia./Trådestørrelse1/2 "-13
Borestørrelse33 / 64 "
Festemaskin FinishPlain
Festelengde3 1 / 2
FinishPlain
KlasseKlasse A
Hode Dia.1.094 "
Hodehøyde0.27 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde3 1 / 2 "
NakketypeSquare
Firkantet høyde0.281 "
Firkantet bredde0.515 "
standardASME B18.5, SAE J429
System for målinginch
Strekkfasthet60,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.3098
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B08300.050.0350 Bærebolt, 1/2-13 gjengestørrelse, klasse A, 33/64 tommers borstørrelse, 125PK
1 161 NOK /pakke