FABORY B08200.075.0400 Hex Head Cap Screw, 3/4-10 Thread Size, 2 Grade, 35PK | CG6ZZK 42JN77

FABORY B08200.075.0400 Sekskantskrue, 3/4-10 gjengestørrelse, 2 klasse, 35PK

På lager
Vare: CG6ZZK Modell: B08200.075.0400Kryssref: 42JN77

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 283 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/4 "-10
Festemaskin FinishPlain
Festelengde4
FinishPlain
KlasseGrade 2
Hodehøyde15 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1.125 "
Lengde4 "
Min. Gjengelengde1 3/4 tommer
Bevisbelastning33,000 til 55,000 psi
Rockwell HardnessB70 til B100
SkruetypeSekskantskrue
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet60,000 til 74,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.4446
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B08200.075.0400 Sekskantskrue, 3/4-10 gjengestørrelse, 2 klasse, 35PK
1 283 NOK /pakke