FABORY B08100.037.0001 Hex Nut, 3/8-16 Thread Size, Grade 2 Grade, 1300PK | CG6ZQV 42JM01

FABORY B08100.037.0001 Sekskantmutter, 3/8-16 gjengestørrelse, klasse 2 klasse, 1300PK

På lager
Vare: CG6ZQV Modell: B08100.037.0001Kryssref: 42JM01

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 510 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
Festemaskin FinishPlain
FinishPlain
KlasseGrade 2
Høyde21 / 64 "
Mutter typehex Nut
standardASME B18.2.2
Stilhex Nut
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC (Grov)
Bredde over leiligheter9 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.4149
OpprinnelseslandVarierer

Produktvarianter

ProduktModellGrunnleggende materialeDia./TrådestørrelseFestemaskin FinishFinishKlasseHøydeSakStilPris
FABORY 399U59 Sekskantmutter, A194/Sa 194, Gr 2H, Bulk | CG6NCZ 399U59 399U59Rustfritt stål7/16 "-14PlainPlain3163 / 8 "hex NutHex2 768 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B08100.037.0001 Sekskantmutter, 3/8-16 gjengestørrelse, klasse 2 klasse, 1300PK
1 510 NOK /pakke