FABORY B04006.075.0300 Structural Bolt With Nut, 3/4-10 Thread Size, A325 Type 1, A563-C Grade, 35PK | CG6RJC 166Y14

FABORY B04006.075.0300 Strukturell bolt med mutter, 3/4-10 gjengestørrelse, A325 Type 1, A563-C klasse, 35PK

På lager
Vare: CG6RJC Modell: B04006.075.0300Kryssref: 166Y14

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 075 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/4 "-10
Festemaskin FinishPlain
Festelengde3
FinishPlain
KlasseA325 Type 1, A563-C
Hode Dia.1 1 / 4 "
Hodehøyde15 / 32 "
Lengde3 "
Rockwell HardnessC25 til C34
standardASTM 563, ASTM F3125
Strukturell bolttypeStrukturbolt med mutter
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1 3 / 8
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.1668
OpprinnelseslandVarierer

Produktdetaljer:

    • Inkluderer: Heavy Nut

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B04006.075.0300 Strukturell bolt med mutter, 3/4-10 gjengestørrelse, A325 Type 1, A563-C klasse, 35PK
1 075 NOK /pakke