FABORY B01200.037.0125 Sekskantskrue, 3/8-16 gjengestørrelse, 5 klasse, 450PK | CG6QBB 42HG45

FABORY B01200.037.0125 Sekskantskrue, 3/8-16 gjengestørrelse, 5 klasse, 450PK

På lager
Vare: CG6QBB Modell: B01200.037.0125Kryssref: 42HG45

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 279 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
Festemaskin FinishSink belagt
Festelengde1 1 / 4
FinishSink belagt
KlasseGrade 5
Hodehøyde15 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde0.5625 "
Lengde1 1 / 4 "
Min. Gjengelengde1 i
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
SkruetypeSekskantskrue
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.8217
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B01200.037.0125 Sekskantskrue, 3/8-16 gjengestørrelse, 5 klasse, 450PK
1 279 NOK /pakke