FABORY B01080.050.0600 Set Screw, Steel, 1/2-13 Thread Size, 70PK | CG6PWL 159W34

FABORY B01080.050.0600 Settskrue, stål, 1/2-13 gjengestørrelse, 70PK

På lager
Vare: CG6PWL Modell: B01080.050.0600Kryssreferanse: 159W34

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 690 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Desimal ekvivalent0.5 "
Kjørestørrelse1 / 2 "
KjøretypeFirkantet hode
FinishPlain
Hodehøyde0.361 "til 0.389"
leder Bredde0.484 til 0.500 "
MaterialeStål
Total lengde6"
PunktmaterialeStål
Punkttypekopp
Rockwell HardnessHRC45 til HRC53
System for målinginch
Temp. Område-58 grader til 302 grader
Trådstørrelse1 / 2-13

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.4355
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B01080.050.0600 Settskrue, stål, 1/2-13 gjengestørrelse, 70PK
2 690 NOK /pakke