EXTRACT-ALL F-400-1 påfyllbar 2-tommers modul, karbon | AX3KHQ 66CK01

EXTRACT-ALL F-400-1 påfyllbar 2-tommers modul, karbon

Vare: AX3KHQ Modell: F-400-1Kryssreferanse: 66CK01
3 993 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakModuler
filtrePåfyllbar adsorpsjon

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Extract-All F-400-1 etterfyllbar adsorpsjonsmodul brukes med luftrensesystemer for fjerning av kjemisk damp som genereres under sveising, lodding, sliping eller slipeoperasjoner.

Egenskaper:

  • Extract-All F-400-1 påfyllbar filtermodul er en 2-tommers påfyllbar adsorpsjonsmodul som inneholder 12.5 lb CCS aktivert karbon.
  • Den er egnet for å fange og fjerne VOC (flyktige organiske forbindelser) og ulike lukter fra luftrensesystemer som nedtrekksbenker.

Kompatibelt tilbehør:

  • Downdraft Air Cleaner Systems: Denne Extract-All F-400-1 påfyllbare filtermodulen brukes med disse (Extract-All SP-400 og SP-800) luftrensesystemer med fjerningskapasitet på 500 / 800 cfm.

Standarder og godkjenninger:

  • UL
  • CE

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er faktorene som påvirker et filters levetid?

A.

  • Type filter
  • Type forurensninger som samles inn
  • Konsentrasjon av forurensninger
  • Prosess og omgivelsestemperatur
  • Fuktighetsnivå

Sp. Hvor ofte bør brukere bytte påfyllbare filtermoduler?

A. Disse filtrene bør vanligvis skiftes ut etter 2 til 6 måneder basert på hvor ofte de brukes.

Sp. Når bør brukere bytte filtermedium i denne påfyllbare filtermodulen?

A. Brukere kan bestemme utskiftingstiden for det aktive karbonmediet i disse adsorpsjonsmodulene når de oppdager lukt.

Sp. Hvordan kastes brukte filtermedier i denne etterfyllbare filtermodulen?

A. Brukte filtermedier kan kasseres ved å følge lokale og statlige forskrifter avhengig av sammensetningen av de fangede forurensningene.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTRACT-ALL F-400-1 påfyllbar 2-tommers modul, karbon
3 993 NOK / enhet