Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH SL130G Lydnivåmonitor/alarm 30 Til 130 Db | AA8UUE 1AEV5

EXTECH SL130G Lydnivåmonitor/alarm 30 Til 130 Db

På lager
Vare: AA8UUE Modell: SL130GKryssreferanse: 1AEV5
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
3 727 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLydnivåmonitor og alarm
Nøyaktighet+/- 1.5 dB
dB-rekkevidde30 til 130
ViseMultifunksjons LCD med søylediagram
Frekvensområde31.5 til 8000 Hz
FrekvensvektingA og C
InterfaceReléutgang
oppløsning0.1 dB
ResponstidRask sakte

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9675
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)33.78
Skipets bredde (cm)21.34
HS kode9027808090
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Utgangskontakt (Ja)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH SL130G Lydnivåmonitor/alarm 30 Til 130 Db
3 727 NOK / enhet