Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH OYSTER-16 Meter 0 Til 14ph-sett | AD7LFL 4FB74

EXTECH OYSTER-16 Meter 0 Til 14ph-sett

På lager
Vare: AD7LFL Modell: OYSTER-16Kryssreferanse: 4FB74
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
4 221 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakpH-målesett
Automatisk avslåingJa, når dekselet er stengt
Automatisk temperaturkompensasjonJa
Kalibrering5 pkt.
ViseLCD, to linjer
Viste temperaturområde32 til 212 grader F, 0 til 100 grader C
Driftstemp. Område32 til 212 grader
ORP Range-999 til 999mV
pH-nøyaktighet+/- 0.02
pH-område0.00 til 14.00
pH-oppløsning0.01
Temp. Nøyaktighet0.8 Grader F
Temp. Vedtak0.1 Grader F
TemperaturkompensasjonsområdeManuell og automatisk: 0-100 grader C
VanntettNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.855
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)18.03
HS kode9027808030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH OYSTER-16 Meter 0 Til 14ph-sett
4 221 NOK / enhet