Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH ET20 Dual Voltage Tester | AH9LYV 40JZ69

EXTECH ET20 Dual Voltage Tester

På lager
Vare: AH9LYV Modell: ET20Kryssreferanse: 40JZ69
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
80NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpenningsdetektor
Hørbar kontinuitetNei
DataholdNei
ViseNeonindikatorer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)24.38
Skipets bredde (cm)7.11
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Automatisk rekkevidde: Nei
    • Lommelykt: Nei
    • Berøringsfri spenningsdetektor : Nei
    • AC-spenningsområde: 100 til 250
    • DC-spenningsområde: 100 til 250
    • GFCI-test: Nei
    • Vibrerer når spenning er tilstede: Nei
    • Lav impedans: Nei
    • DC-polaritet: Nei
    • Faserotasjon: Nei
    • Spesielle funksjoner: Prober festes på huset for enkel enhåndstesting

Produktvarianter

ProduktModellPris
EXTECH DV30 Spenningsdetektor 12 til 600vac 6 tommers lengde | AE4AYT 5HXC2 DV30274NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH ET20 Dual Voltage Tester
80NOK / enhet