Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH DV30 Spenningsdetektor 12 til 600vac 6 tommers lengde | AE4AYT 5HXC2

EXTECH DV30 spenningsdetektor 12 til 600vac 6 tommers lengde

På lager
Vare: AE4AYT Modell: DV30Kryssreferanse: 5HXC2
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
274NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpenningsdetektor
Hørbar varselJa
BatteritypeLR44
IndikasjonHørbar og visuell
Lengde6"
SikkerhetsvurderingKAT III 600V
Bytt TypePå / av med følsomhetsjustering
Spenningsområde12 til 600 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.063
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)24.38
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode8531800025
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • På / av-bryter (Ja)
    • Spesielle funksjoner: Selvtestfunksjon

Produktvarianter

ProduktModellPris
EXTECH ET20 Dual Voltage Tester | AH9LYV 40JZ69 ET2080NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH DV30 spenningsdetektor 12 til 600vac 6 tommers lengde
274NOK / enhet