Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH CO10 Detector Co 0 Til 1000 Ppm | AD7LFJ 4FB71

EXTECH CO10 Detektor Co 0 Til 1000 Ppm

På lager
Vare: AD7LFJ Modell: CO10Kryssreferanse: 4FB71
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
4 411 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbonmonoksiddetektor
Nøyaktighet+/- 10 PPM eller +/- 5% av lesing av det som er større
Automatisk avslåingJa
Måleområde for karbonmonoksid0 til 1000
DataholdJa
ViseBakbelyst LCD
Strømkilde9 V batteri
oppløsning1 ppm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)26.16
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode9031808085
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Indikator for lavt batterinivå (Ja)
    • Sensorens levetid (3 år (typisk))
    • Spesielle funksjoner: Maksimal hold

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH CO10 Detektor Co 0 Til 1000 Ppm
4 411 NOK / enhet