Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH CG104 Coating Tester Jernholdig og ikke-jernholdig | AH9LVP 40JK42

EXTECH CG104 Coating Tester Jernholdig og ikke-jernholdig

På lager
Vare: AH9LVP Modell: CG104Kryssref: 40JK42
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
3 939 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBelegg tykkelse tester
Nøyaktighet+/- 4 (0 til 7.8 Mils), +/- 3% (7.9 til 39 Mils), +/- 5% (39.1 til 80 Mils)
BasismaterialeJernholdige og ikke-jernholdige metaller
BatteritypeAAA
DatalagringJa
Målingsrekkevidde0 til 80 ml
typenJernholdig og ikke-jernholdig

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1935
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Opptakskapasitet: 250

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetBasismaterialeBatteritypeMålingsrekkeviddetypenPris
EXTECH CG204 Coating Thickness Tester Elektronisk | AE3XZU 5GTH1 CG204+/- (3% avlesning + 0.04 ml) jernholdig, +/- (3% avlesning + 0.06 ml) ikke-jernholdigJernholdige og ikke-jernholdige metaller(2) AAA0 til 49elektronisk3 560 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH CG104 Coating Tester Jernholdig og ikke-jernholdig
3 939 NOK / enhet