Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH CG204 Coating Thickness Tester Elektronisk | AE3XZU 5GTH1

EXTECH CG204 Coating Thickness Tester Elektronisk

På lager
Vare: AE3XZU Modell: CG204Kryssref: 5GTH1
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
3 560 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBelegg tykkelse tester
Nøyaktighet+/- (3% avlesning + 0.04 ml) jernholdig, +/- (3% avlesning + 0.06 ml) ikke-jernholdig
BasismaterialeJernholdige og ikke-jernholdige metaller
Batteritype(2) AAA
DatalagringJa
InterfaceUSB
Målingsrekkevidde0 til 49
typenelektronisk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.288
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)18.29
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode9017308000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Opptakskapasitet (400 avlesninger)

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetBasismaterialeBatteritypeMålingsrekkeviddetypenPris
EXTECH CG104 Coating Tester Jernholdig og ikke-jernholdig | AH9LVP 40JK42 CG104+/- 4 (0 til 7.8 Mils), +/- 3% (7.9 til 39 Mils), +/- 5% (39.1 til 80 Mils)Jernholdige og ikke-jernholdige metallerAAA0 til 80 mlJernholdig og ikke-jernholdig3 939 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH CG204 Coating Thickness Tester Elektronisk
3 560 NOK / enhet