EXTECH 382270 Quad Output DC Strømforsyning | AA6GGJ 13X091

EXTECH 382270 Quad Output DC Strømforsyning

På lager
Vare: AA6GGJ Modell: 382270Cross Ref: 13X091 / 21YE28

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 574 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakQuad Output DC strømforsyning
InputBananplugg
LinjeforordningMindre enn 0.02 % +/-3mV
BelastningsreguleringMindre enn 0.02 % +/-3mV
MålertypeLED dobbel skjerm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.4445
Skipets høyde (cm)34.8
Skipets lengde (cm)52.32
Skipets bredde (cm)41.15
HS kode8504409530
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Strømutgang (1) (0 til 5A)
    • Strømutgang (2) (0 til 5A)
    • Strømutgang (3) (3A)
    • Spenningsutgang (1) (0 til 30V)
    • Spenningsutgang (2) (0 til 30V)
    • Spenningsutgang (3) (3 til 6.5V)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH 382270 Quad Output DC Strømforsyning
7 574 NOK / enhet