Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH 380580 Milli Ohm Meter 200m Ohm-2000 Ohm | AB4GFB 1XU18

EXTECH 380580 Milli Ohm Meter 200m Ohm-2000 Ohm

På lager
Vare: AB4GFB Modell: 380580Kryssreferanse: 1XU18

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
10 646 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMilli Ohm meter
Nøyaktighet+ /-0.5%
teller2000
ViseLCD
Utgangsstrøm1mA til 100mA
Strømkilde(8) AA-batterier
Motstandsområde200m ohm til 2000 ohm
oppløsning0.1 Ohm til 1 Ohm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.07
Skipets høyde (cm)19.81
Skipets lengde (cm)24.89
Skipets bredde (cm)17.27
HS kode9030330040
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH 380580 Milli Ohm Meter 200m Ohm-2000 Ohm
10 646 NOK / enhet