Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXAIR 840060 Vacuum Ejector 2294lpm 1/2 Inch Fnpt | AF6QUP 20CL83

EXAIR 840060 Vacuum Ejector 2294lpm 1/2 tommers Fnpt

På lager
Vare: AF6QUP Modell: 840060Kryssreferanse: 20CL83
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
4 692 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbar vakuumutkast
Eksos Type1 "(F) NPT
Høyde56mm
Lengde165mm
Trykkportstørrelse1/2 "(F) NPT
Forsyningstrykkområde0 til 250 psi
Temp. Område250 grader F maks.
Vakuumstrømningshastighet2294:XNUMX
Vakuumportstørrelse3/4 "(F) NPT
Vakuumtrykkområde0 til 85 kPa
VentiltypeRotary
Vekt1050g

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5175
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8414100000

Produktvarianter

ProduktModellEksos TypeHøydeLengdeVektPris
EXAIR 840015 Vacuum Ejector 530lpm 3/8 Inch Fnpt | AF6QUM 20CL81 8400151/2 "(F) NPT40mm138mm450g2 802 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXAIR 840060 Vacuum Ejector 2294lpm 1/2 tommers Fnpt
4 692 NOK / enhet