Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXAIR 840015 Vacuum Ejector 530lpm 3/8 Inch Fnpt | AF6QUM 20CL81

EXAIR 840015 Vacuum Ejector 530lpm 3/8 tommers Fnpt

På lager
Vare: AF6QUM Modell: 840015Kryssreferanse: 20CL81
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
2 802 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbar vakuumutkast
Eksos Type1/2 "(F) NPT
Høyde40mm
Lengde138mm
Trykkportstørrelse3/8 "(F) NPT
Forsyningstrykkområde0 til 250 psi
Temp. Område250 grader F maks.
Vakuumstrømningshastighet530:XNUMX
Vakuumportstørrelse1/2 "(F) NPT
Vakuumtrykkområde0 til 85 kPa
VentiltypeRotary
Vekt450g

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)15.88
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8414100000

Produktvarianter

ProduktModellEksos TypeHøydeLengdeVektPris
EXAIR 840060 Vacuum Ejector 2294lpm 1/2 Inch Fnpt | AF6QUP 20CL83 8400601 "(F) NPT56mm165mm1050g4 692 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXAIR 840015 Vacuum Ejector 530lpm 3/8 tommers Fnpt
2 802 NOK / enhet