Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXAIR 840008 Vacuum Ejector 164lpm 1/8 Inch Fnpt | AF6QUL 20CL80

EXAIR 840008 Vacuum Ejector 164lpm 1/8 tommers Fnpt

På lager
Vare: AF6QUL Modell: 840008Kryssreferanse: 20CL80
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
2 364 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbar vakuumutkast
Eksos Type1/4 "(F) NPT
Høyde33mm
Lengde111mm
Trykkportstørrelse1/8 "(F) NPT
Forsyningstrykkområde0 til 250 psi
Temp. Område250 grader F maks.
Vakuumstrømningshastighet164:XNUMX
Vakuumportstørrelse1/4 "(F) NPT
Vakuumtrykkområde0 til 85 kPa
VentiltypeRotary
Vekt250g

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.88
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8414100000

Produktvarianter

ProduktModellEksos TypeHøydeLengdeVektPris
EXAIR 840030 Vacuum Ejector 1039lpm 3/8 Inch Fnpt | AF6QUN 20CL82 8400303/4 "(F) NPT49mm157mm800g3 370 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXAIR 840008 Vacuum Ejector 164lpm 1/8 tommers Fnpt
2 364 NOK / enhet