Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXAIR 840030 Vacuum Ejector 1039lpm 3/8 Inch Fnpt | AF6QUN 20CL82

EXAIR 840030 Vacuum Ejector 1039lpm 3/8 tommers Fnpt

På lager
Vare: AF6QUN Modell: 840030Kryssreferanse: 20CL82
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
3 370 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbar vakuumutkast
Eksos Type3/4 "(F) NPT
Høyde49mm
Lengde157mm
Trykkportstørrelse3/8 "(F) NPT
Forsyningstrykkområde0 til 250 psi
Temp. Område250 grader F maks.
Vakuumstrømningshastighet1039:XNUMX
Vakuumportstørrelse1/2 "(F) NPT
Vakuumtrykkområde0 til 85 kPa
VentiltypeRotary
Vekt800g

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.43
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)18.54
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8414100000

Produktvarianter

ProduktModellEksos TypeHøydeLengdeVektPris
EXAIR 840008 Vacuum Ejector 164lpm 1/8 Inch Fnpt | AF6QUL 20CL80 8400081/4 "(F) NPT33mm111mm250g2 364 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXAIR 840030 Vacuum Ejector 1039lpm 3/8 tommers Fnpt
3 370 NOK / enhet