Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EARNEST U04170.075.0350 Tap Bolt, Plain, 3/4-16 Thread Size, 3-1/2 Inch Length, 5Pk | AB6ERE 21C454

EARNEST U04170.075.0350 Tapbolt, vanlig, 3/4-16 gjengestørrelse, 3-1/2 tomme lengde, 5pk

På lager
Vare: AB6ERE Modell: U04170.075.0350Kryssreferanse: 21C454

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
524NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk på Bolt
Klasse2B
Sammenlignbart medEiendomsklasse 10.9
Dia./Trådestørrelse3/4 "-16
FinishPlain
Klasse8
Hodehøyde25 / 64 "
hode~~POS=TRUNCBolt med sekskanthode
leder Bredde15 / 16 "
Lengde under hodet3.5 "
MaterialeAlloy Steel
Bevisbelastning120,000
Rockwell HardnessC33 til C39
Størrelse3/4-16 x 3-1/2"
System for målinginch
Strekkfasthet150,000
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde3.5 "
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1484
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode7318158069
OpprinnelseslandKR

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EARNEST U04170.075.0350 Tapbolt, vanlig, 3/4-16 gjengestørrelse, 3-1/2 tomme lengde, 5pk
524NOK /pakke