Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXAIR 4835SS Vortex Tube 35 Cfm 2500 Btuh Nema 4x | AD8NFV 4LCL9

EXAIR 4835SS Vortex Tube 35 Cfm 2500 Btuh Nema 4x

På lager
Vare: AD8NFV Modell: 4835SSKryssreferanse: 4LCL9
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
16 848 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVortex slangekjøler
Luftinntak1/4 "(F) NPT
MaterialeRustfritt stål
Maks. dBA82
Monteringshullstørrelse1.94 "
Monteringstråd1 1/2 "NPS
Utenfor Dia.2.5 "
Total lengde7.25 "
trykk~~POS=TRUNC Range80 til 120 psi
Temp. Vurdering125 Grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.5225
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)26.42
Skipets bredde (cm)26.42
HS kode8418690180
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • BtuH @ 100 psi (2500)
    • CFM @ 100 psi (35)

Produktvarianter

ProduktModellLuftinntakMaks. dBAMonteringshullstørrelseUtenfor Dia.Total lengdePris
EXAIR 4808SS Vortex Tube 8 Cfm 550 Btuh Nema 4x | AD8NFK 4LCK9 4808SS1/8 "(F) NPT671.25 "1.75 "4.97 "16 858 NOK
EXAIR 4815SS Vortex Tube 15 Cfm 1000 Btuh Nema 4x | AD8NFN 4LCL3 4815SS1/4 "(F) NPT731.94 "2.5 "7.25 "17 917 NOK
EXAIR 4830SS Vortex Tube 30 Cfm 2000 Btuh Nema 4x | AD8NFR 4LCL6 4830SS1/4 "(F) NPT801.94 "2.5 "7.25 "17 788 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXAIR 4835SS Vortex Tube 35 Cfm 2500 Btuh Nema 4x
16 848 NOK / enhet