Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXAIR 3215 Vortex Tube Rustfritt Stål 15 Cfm 1000 Btuh | AD8NFD 4LCK3

EXAIR 3215 Vortex Tube Rustfritt stål 15 Cfm 1000 Btuh

På lager
Vare: AD8NFD Modell: 3215Kryssreferanse: 4LCK3
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
4 021 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVortex -rør
Luftinntak1/4 "(M) NPT
MaterialeRustfritt stål
Utenfor Dia.1.9 "
Total lengde5.68 "
trykk~~POS=TRUNC Range80 til 100 psi
Temp. Vurdering200 Grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2385
Skipets høyde (cm)15.49
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8418690180
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • BtuH @ 100 psi (1000)
    • CFM @ 100 psi (15)
    • Differensialområde (28 grader til 129 grader F)

Produktvarianter

ProduktModellLuftinntakSakUtenfor Dia.Total lengdePris
EXAIR X032807 Vortex Tube Cooling Kit, 10 - 40 cfm, 650 - 2800 Btuh | AD8NFA 4LCJ9 X0328071/4 "(M) NPTVortex rørkjølesett1.9 "5.68 "6 287 NOK
EXAIR X060308 Vortex Tube Rustfritt Stål 2-8 Cfm 135-550 Btuh | AD8NFB 4LCK1 X0603081/8 "(M) NPTVortex rørkjølesett1.27 "4.13 "4 689 NOK
EXAIR 3208 Vortex Tube Rustfritt Stål 8 Cfm 550 Btuh | AD8NFC 4LCK2 32081/8 "(M) PTVortex -rør1.27 "4.13 "3 298 NOK
EXAIR 3225 Vortex Tube Rustfritt Stål 25 Cfm 1700 Btuh | AD8NFE 4LCK4 32251/4 "(M) NPTVortex -rør1.9 "5.68 "4 468 NOK
EXAIR 3230 Vortex Tube Rustfritt Stål 30 Cfm 2000 Btuh | AD8NFF 4LCK5 32301/4 "(M) NPTVortex -rør1.9 "5.68 "4 085 NOK
EXAIR 3240 Vortex Tube Rustfritt Stål 40 Cfm 2800 Btuh | AD8NFG 4LCK6 32401/4 "(M) NPTVortex -rør1.9 "5.68 "4 021 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXAIR 3215 Vortex Tube Rustfritt stål 15 Cfm 1000 Btuh
4 021 NOK / enhet