Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EVERPURE EV9272-00 kaffefiltersystem Single 1/4 In | AF2UFH 6XWU1

EVERPURE EV9272-00 kaffefiltersystem Enkelt 1/4 tommer

På lager
Vare: AF2UFH Modell: EV9272-00Kryssreferanse: 6XWU1
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
2 023 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKaffefiltersystem
Kassetter krevesMfr. Nr. EV9612-50
FARGESvart
Tilkobling1 / 4 "PT
Filter MediaCarbon
Strømningshastighet0.5 gpm
HodematerialePlast
Housing MaterialAluminum
Maks. Press125 psi
Maks. Temp.100 Grader F
mikron0.5
Min. Press10 psi
Antall patroner som kreves1
Generell dybde4"
Total høyde16.5 "
Samlet bredde3.75 "
Trykkfall1 til 5 psi
redusererSmak og lukt
Service liv3000 gal.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.27
Skipets høyde (cm)46.48
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)11.94
HS kode8421210000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Med måler / uten måler (med måler)
    • Med ventil / uten ventil (med ventil)

Produktvarianter

ProduktModellFARGETilkoblingTotal høyderedusererPris
EVERPURE EV9275-60 kaffefiltersystem 3/8 tommers Fnpt 0.5 Gpm | AF7XRK 23MU16 EV9275-60Svart og Sølv3 / 8 "PT12 "Skala, bakterier, klor, smak, lukt, cyster1 343 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EVERPURE EV9272-00 kaffefiltersystem Enkelt 1/4 tommer
2 023 NOK / enhet