Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EVERPURE EV9275-60 kaffefiltersystem 3/8 tommers Fnpt 0.5 Gpm | AF7XRK 23MU16

EVERPURE EV9275-60 kaffefiltersystem 3/8 tommers Fnpt 0.5 Gpm

På lager
Vare: AF7XRK Modell: EV9275-60Kryssreferanse: 23MU16

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
1 343 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKaffefiltersystem
Kassetter krevesMfr. Nr. EV9618-07
FARGESvart og Sølv
Tilkobling3 / 8 "PT
Filter MediaCarbon
Strømningshastighet0.5 gpm
HodematerialePlast
Housing MaterialAluminum
Maks. Press125 psi
Maks. Temp.100 Grader F
mikron0.5
Min. Press10 psi
Antall patroner som kreves1
Generell dybde4"
Total høyde12 "
Samlet bredde3.75 "
Trykkfall1 til 5 psi
redusererSkala, bakterier, klor, smak, lukt, cyster
Service liv1500 gal.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.04
Skipets høyde (cm)36.07
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode8421210000

Produktdetaljer:

    • Med måler / uten måler (med måler)
    • Med ventil / uten ventil (med ventil)

Produktvarianter

ProduktModellFARGETilkoblingTotal høyderedusererPris
EVERPURE EV9272-00 kaffefiltersystem Single 1/4 In | AF2UFH 6XWU1 EV9272-00Svart1 / 4 "PT16.5 "Smak og lukt2 023 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EVERPURE EV9275-60 kaffefiltersystem 3/8 tommers Fnpt 0.5 Gpm
1 343 NOK / enhet