ESSICK AIR RN50W Bærbar fordampningskjøler 5000 Cfm3/4 Hk | AC4AJZ 2YAD5

ESSICK AIR RN50W Bærbar Evaporative Cooler 5000 Cfm3/4 Hk

På lager
Vare: AC4AJZ Modell: RN50WKryssref: 2YAD5

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 014 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVindusfordampende kjøler
Luftstrøm5000 cfm
FARGEKul sand
Kjølekapasitet1200 til 1600 kvadratmeter
Dybde46.875 "
DischargeFront
DriveMed
KjøretypeBelte
Fyll TypeSlange eller manuell fylling
Grillhøyde14-7 / 8 "
Grillbredde21-3 / 4 "
Høyde34.5 "
MediaKul pute
Motor HP1/2
Driftsvekt249 lb.
Pad tykkelse2"
Strømledningslengde8ft.
Pumpespenning115
Speed2
Spenning115
Vannkapasitet12.5 gal.
Vanntilkobling3 / 4 "
Bredde34 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 84.15
Skipets høyde (cm)87.63
Skipets lengde (cm)118.36
Skipets bredde (cm)88.9
HS kode8479600000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLuftstrømDybdeKjøretypeHøydeMotor HPBreddePris
ESSICK AIR N28W Fordampningskjøler med kanal 2800 Cfm 1 Hk | AC4AKC 2YAD8 N28W2800 cfm30.25 "Direkte27 "1/824 "9 012 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ESSICK AIR RN50W Bærbar Evaporative Cooler 5000 Cfm3/4 Hk
17 014 NOK / enhet