ESSICK AIR N28W Fordampningskjøler med kanal 2800 Cfm 1 Hk | AC4AKC 2YAD8

ESSICK AIR N28W Kanalfordampningskjøler 2800 Cfm 1 Hk

På lager
Vare: AC4AKC Modell: N28WKryssref: 2YAD8

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 012 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVindusfordampende kjøler
Luftstrøm2800 cfm
FARGEKul sand
Kjølekapasitet400 til 600 kvadratmeter
Dybde30.25 "
DischargeFront
DriveMed
KjøretypeDirekte
Fyll TypeSlange eller manuell fylling
Grillhøyde11-7 / 8 "
Grillbredde22-1 / 8 "
Høyde27 "
MediaKul pute
Motor HP1/8
Driftsvekt105 lb.
Pad tykkelse2"
Strømledningslengde8ft.
Pumpespenning115
Speed2
Spenning115
Vannkapasitet4.4 gal.
Bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 28.8
Skipets høyde (cm)69.6
Skipets lengde (cm)78.99
Skipets bredde (cm)62.74
HS kode8479600000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLuftstrømDybdeKjøretypeHøydeMotor HPBreddePris
ESSICK AIR RN50W Bærbar fordampningskjøler 5000 Cfm3/4 Hk | AC4AJZ 2YAD5 RN50W5000 cfm46.875 "Belte34.5 "1/234 "17 014 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ESSICK AIR N28W Kanalfordampningskjøler 2800 Cfm 1 Hk
9 012 NOK / enhet