Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ESSICK AIR 110290 kileremskive 7/8 variabel pitch 3.25 ytre diameter jern | AE8TKV 6FFH5

ESSICK AIR 110290 Kileremskive 7/8 variabel stigning 3.25 ytre diameter jern

På lager
Vare: AE8TKV Modell: 110290Kryssref: 6FFH5

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 726 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileremskive med variabel tonehøyde
3L belteplass Dia.2.2 "til 3.0"
4L, A eller AX Belte Pitch Dia.2.8 "til 3.4"
Bore Dia.7 / 8 "
BoringstypeFast boring
Foring påkrevdnone
Anleggsolid
Passer til Shaft Dia.7 / 8 "
Keyway størrelse0.187 "x0.093"
MaterialeCast Iron
Antall spor2
Utenfor Dia.3.25 "
Setteskrue inkludertJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.34
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8483509040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModell4L, A eller AX Belte Pitch Dia.Bore Dia.Passer til Shaft Dia.Keyway størrelseUtenfor Dia.Pris
ESSICK AIR 110291 Kileremskive 1-1/8 Variabel stigning 3.5 Ytre Diameter Jern | AE8TKW 6FFH6 1102912.9 "til 3.9"1.125 "1.125 "0.25 "x 0.125"3.5 "3 394 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ESSICK AIR 110290 Kileremskive 7/8 variabel stigning 3.25 ytre diameter jern
2 726 NOK / enhet