Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ESSICK AIR 110291 Kileremskive 1-1/8 Variabel stigning 3.5 Ytre Diameter Jern | AE8TKW 6FFH6

ESSICK AIR 110291 Kileremskive 1-1/8 variabel stigning 3.5 ytre diameter jern

På lager
Vare: AE8TKW Modell: 110291Kryssref: 6FFH6
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
3 394 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileremskive med variabel tonehøyde
3L belteplass Dia.2.7 "til 3.5"
4L, A eller AX Belte Pitch Dia.2.9 "til 3.9"
5L, B eller BX Belt Pitch Dia.3 "til 4"
Bore Dia.1.125 "
BoringstypeFast boring
Foring påkrevdnone
Anleggsolid
Passer til Shaft Dia.1.125 "
Keyway størrelse0.25 "x 0.125"
MaterialeCast Iron
Antall spor2
Utenfor Dia.3.5 "
Setteskrue inkludertJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.81
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8425190000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModell4L, A eller AX Belte Pitch Dia.Bore Dia.Passer til Shaft Dia.Keyway størrelseUtenfor Dia.Pris
ESSICK AIR 110290 kileremskive 7/8 variabel pitch 3.25 ytre diameter jern | AE8TKV 6FFH5 1102902.8 "til 3.4"7 / 8 "7 / 8 "0.187 "x0.093"3.25 "2 726 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ESSICK AIR 110291 Kileremskive 1-1/8 variabel stigning 3.5 ytre diameter jern
3 394 NOK / enhet