Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ESSEX PRX-1 125khz Hid Proximity-kortleser | AE9YRY 6NVN7

ESSEX PRX-1 125khz Hid Proximity-kortleser

På lager
Vare: AE9YRY Modell: PRX-1Kryssreferanse: 6NVN7

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
3 571 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNærhetskortleser
Dybde3 / 4 "
FinishRustfritt stål
Høyde4.5 "
IP Rating66
MaterialeRustfritt stål
Driftstemp. Område-40 grader til 160 grader F
StrømkildeFeltvalgbar 5 VDC eller 12 VDC
VærbestandigJa
Bredde1.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)14.22
Skipets lengde (cm)23.37
Skipets bredde (cm)18.54
HS kode8471900000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddePris
ESSEX PRX-2 Proximity Reader 125khz | AE9YRZ 6NVN8 PRX-22.75 "3 950 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ESSEX PRX-1 125khz Hid Proximity-kortleser
3 571 NOK / enhet