Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ERICKSON IRSN44 Shim | CP4RVT 313WU7

ERICKSON IRSN44 Shim

På lager
Vare: CP4RVT Modell: IRSN44Kryssreferanse: 313WU7

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

294NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakshim

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
ERICKSON SM285 Shim | CP4RPV 313UU1 SM285245NOK
ERICKSON ICSN643 Shim | CP4RPW 313WU8 ICSN643521NOK
ERICKSON IRSN42 Shim | CP4RPX 313UR8 IRSN42232NOK
ERICKSON 512.123 Shim | CP4RPY 314KG9 512.123561NOK
ERICKSON 552.231 Shim | CP4RPZ 314KJ0 552.231417NOK
ERICKSON SKCP343 Shim | CP4RQA 314KM2 SKCP343289NOK
ERICKSON SKTP343 Shim | CP4RQB 313UN1 SKTP343285NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ERICKSON IRSN44 Shim
294NOK / enhet