Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EREM 512N Esd diagonalkuttere 4-1/2 tommer | AG2AHL 31AD32

EREM 512N Esd diagonalkuttere 4-1/2 tommer

På lager
Vare: AG2AHL Modell: 512NKryssref: 31AD32
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
1 296 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDiagonale kuttere
KuttSemi Flush
Skjærekapasitet / materiale0.019 Hard Wire / 0.039 Medium Wire / 0.062 Kobber Wire
Håndtere fargeBlå
HåndtakstypePutehåndtak
Kjevebøyning0 Degrees
Kjeve Lengde15 / 32 "
Kjevebredde7 / 16 "
MaterialeStål
IkkeparkeringNei
Nese TypeOval
Total lengde4.5 "
VårreturJa
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips Bredde1 / 4 "
SpenningsverdierIkke rangert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)13.21
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode8203206030

Produktdetaljer:

    • Isolert / uisolert (uisolert)
    • ESD Safe (Nei)
    • Wire Stripper (Nei)
    • Ikke-parkeringsplass (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeKuttSkjærekapasitet / materialeVårreturTips BreddeSpenningsverdierHåndtere fargeHåndtakstypePris
EREM 595T diagonalkutter 6-1/2 tommers totallengde 7/8 tommers kjevelengde | AB7UFM 24AC72 595T6.5 "Semi Flush-Nei3 / 32 "Ikke rangertRøddyppet2 871 NOK
EREM 2412E Isolerte diagonale kuttere 7 tommers lengde | AE3QGP 5EPR6 2412E7"Semi Flush6 AWG / kobber, myk, medium, hard og pianotrådNei15 / 32 "1000VRød / Gulergonomisk1 137 NOK
EREM 2422E Isolerte diagonale kuttere 7 tommers lengde | AE3QGQ 5EPR7 2422E7"Flush5 AWG / kobber, myk, hard og pianotrådNei15 / 32 "1000VRød / Gulergonomisk1 205 NOK
EREM 2432E Isolerte diagonale kuttere 8 tommers lengde | AE3QGR 5EPR8 2432E8"Super Flush4 AWG / kobber, myk hard og pianotrådNei15 / 32 "1000VRød / Gulergonomisk1 329 NOK
EREM 522N Esd Diagonal Cutters 4-1 / 2 inch | AG2AHM 31AD33 522N4.5 "Flush0.039 "Medium Wire / 0.062" Kobber WireJa1 / 4 "Ikke rangertBlåPutehåndtak1 276 NOK
EREM 595E Esd diagonalkuttere 4-1/2 tommer | AG2AHN 31AD34 595E4.5 "Flush0.039 "Medium Wire / 0.051" Kobber WireJa1 / 4 "1000VBlåPutehåndtak1 352 NOK
EREM 612N Esd Diagonal Cutters 4-1 / 2 inch | AG2AHP 31AD35 612N4.5 "Semi Flush0.019 "Hard Wire / 0.031" Medium Wire / 0.051 "KobbertrådJa15 / 64 "1000VBlåPutehåndtak1 378 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EREM 512N Esd diagonalkuttere 4-1/2 tommer
1 296 NOK / enhet