ENERPAC SCL302H lav-profil ram og pumpesett, 30 tonns kapasitet | AE2LZK 4YDZ1

ENERPAC SCL302H lav-profil ram og pumpesett, 30 tonns kapasitet

På lager
Vare: AE2LZK Modell: SCL302HKryssreferanse: 4YDZ1

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

38 291 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPumpe og sylinder sett
Kollapset høyde4.63 "
Sylinderkapasitet fremskritt30 tonn.
Maks. Driftstrykk10000 psi
Stroke2.44 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.967
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)63.5
Skipets bredde (cm)36.83
HS kode8413200000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • SCL-serie bærbar sylinder og pumpesett som brukes til å støtte og løfte tyngre gjenstander, i forhold til vanlige hydrauliske sylindere, i trange rom
    • Inkluderer en komposittpumpe på 10000 psi, en enkeltvirkende sylinder med lav høyde, 6-fots termoplastisk slange, en kalibrert måler og en måleradapter

Produktvarianter

ProduktModellSylinderkapasitet fremskrittStrokePris
ENERPAC SCL101H Pumpe/lavhøyde sylindersett 10 Tons Cap | AE2LZH 4YDY8 SCL101H10 tonn.1.5 "30 947 NOK
ENERPAC SCL201H Pumpe/lavhøyde sylindersett 20 Tons Cap | AE2LZJ 4YDY9 SCL201H20 tonn.1.75 "36 179 NOK
ENERPAC SCL502H Ram og pumpesett, lav profil, 50 tonn kapasitet, 10000 PSI | AE2LZL 4YDZ2 SCL502H50 tonn.2.38 "41 145 NOK
ENERPAC SCL1002H Sylinder med håndpumpe | CM9LPH SCL1002H--58 142 NOK
ENERPAC SCL101TB sylinder med håndpumpe | CM9LPJ SCL101TB--37 420 NOK
ENERPAC SCL201FP Sylinder med fotpumpe | CM9LPK SCL201FP--41 493 NOK
ENERPAC SCL201TB sylinder med håndpumpe | CM9LPL SCL201TB--43 034 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC SCL302H lav-profil ram og pumpesett, 30 tonns kapasitet
38 291 NOK / enhet