ENERPAC SCL502H Ram og pumpesett, lav profil, 50 tonn kapasitet, 10000 PSI | AE2LZL 4YDZ2

ENERPAC SCL502H Ram og pumpesett, lav profil, 50 tonns kapasitet, 10000 PSI

På lager
Vare: AE2LZL Modell: SCL502HKryssreferanse: 4YDZ2

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

41 145 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPumpe og sylinder sett
Kollapset høyde4.81 "
Sylinderkapasitet fremskritt50 tonn.
Maks. Driftstrykk10000 psi
Stroke2.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.324
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)63.5
Skipets bredde (cm)35.56
HS kode8413200000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Lavprofil ram & pumpesett for løfting og støtte av tung last i trange områder
    • Tilbyr høyere trykkverdier (opptil 10000 PSI) selv med et lavere område sammenlignet med vanlige hydrauliske sylindere
    • Entrinnssylindermekanisme konverterer håndpåført kraft til høyere kraft med en nominell kapasitet på 50 tonn
    • Leveres med 6 fots termoplastisk slange, kalibrert måler og måleradapter

Produktvarianter

ProduktModellSylinderkapasitet fremskrittStrokePris
ENERPAC SCL101H Pumpe/lavhøyde sylindersett 10 Tons Cap | AE2LZH 4YDY8 SCL101H10 tonn.1.5 "30 947 NOK
ENERPAC SCL201H Pumpe/lavhøyde sylindersett 20 Tons Cap | AE2LZJ 4YDY9 SCL201H20 tonn.1.75 "36 179 NOK
ENERPAC SCL302H lav-profil ram og pumpesett, 30 tonns kapasitet | AE2LZK 4YDZ1 SCL302H30 tonn.2.44 "38 291 NOK
ENERPAC SCL1002H Sylinder med håndpumpe | CM9LPH SCL1002H--58 142 NOK
ENERPAC SCL101TB sylinder med håndpumpe | CM9LPJ SCL101TB--37 420 NOK
ENERPAC SCL201FP Sylinder med fotpumpe | CM9LPK SCL201FP--41 493 NOK
ENERPAC SCL201TB sylinder med håndpumpe | CM9LPL SCL201TB--43 034 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC SCL502H Ram og pumpesett, lav profil, 50 tonns kapasitet, 10000 PSI
41 145 NOK / enhet