ENERPAC RD96 General Purpose Hydraulic Cylinder, 9 Ton, Capacity, 6.13 Inch Stroke Length, Double-Acting | AA8KUE 18Y549

ENERPAC RD96 generell hydraulisk sylinder, 9 tonn, kapasitet, 6.13 tommers slaglengde, dobbeltvirkende

På lager
Vare: AA8KUE Modell: RD96Kryssref: 18Y549

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

34 171 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk sylinder
Base til Advance Port2.27 "
Kapasitet9 tonn.
Clevis Eye Montering Dimensjon Lengde16.6 "
Clevis Eye Monteringsdimensjon M1.5 "
Clevis Eye Monteringsdimensjon Total lengde22.79 "
Kollapset høyde13.78 "
Krage trådlengde0.56 "
Krage trådstørrelse2 "-12
Sylinderboring1.5 "
Sylinderkapasitet fremme ved 5000 psi9000 lbs.
Trekk tilbake sylinderkapasitet ved 5000 psi4910 lbs.
Sylinder Effektivt Area Advance1.77 kvm.
Tilbaketrekking av sylinder effektivt område0.98 kvm.
Type sylinderreturDobbeltvirkende, hydraulisk retur
Utvidet høyde19.91 "
Finishmalt
Innvendig bunngjengelengde0.55 "
Innvendig bunntrådstørrelse1 11/16 "-18
Lengde12.8 "
Linkbredde1.5 "
MaterialeStål
Maks. Sylinderkapasitet fremskritt9 kort tonn.
Maks. Tilbaketrekking av sylinderkapasitet5 kort tonn.
Maks. Driftstrykk10000 psi
Oljekapasitetsfremgang10.82 cu. i.
Inntrekking av oljekapasitet6.01 cu. i.
Utenfor Dia.2.5 "
Stempel Dia.1"
Stempel utvendig gjengestørrelse3/4 "-16
Stempelets gjengelengde0.75 "
Stempeltypesolid
Sadelfremspring fra Plunger0.98 "
Stroke6.13 "
Topp for å trekke inn port2.27 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.43
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)43.82
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8412210030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSylinderkapasitet fremme ved 5000 psiBase til Advance PortKapasitetTrekk tilbake sylinderkapasitet ved 5000 psiSylinder Effektivt Area AdvanceTilbaketrekking av sylinder effektivt områdeInnvendig bunngjengelengdeInnvendig bunntrådstørrelsePris
ENERPAC RD1610 generell hydraulisk sylinder, 16 tonn, kapasitet, 10.25 tommers slaglengde | AA8KTU 18Y539 RD161015500 lbs.2.9 "16 tonn.8300 lbs.3.14 kvm.1.66 kvm.0.94 "2 3/16 "-1648 081 NOK
ENERPAC RD166 generell hydraulisk sylinder, 16 tonn, kapasitet, 6.25 tommers slaglengde | AA8KTV 18Y540 RD16615500 lbs.2.9 "16 tonn.8300 lbs.3.14 kvm.1.66 kvm.0.94 "2 3/16 "-1640 402 NOK
ENERPAC RD2510 generell hydraulisk sylinder, 25 tonn, kapasitet, 10.25 tommers slaglengde | AA8KTW 18Y541 RD251024500 lbs.3.5 "25 tonn.10750 lbs.4.91 kvm.2.15 kvm.1.02 "2 3/4 "-1675 110 NOK
ENERPAC RD256 generell hydraulisk sylinder, 25 tonn, kapasitet, 6.25 tommers slaglengde | AA8KTX 18Y542 RD25624500 lbs.3.5 "25 tonn.10750 lbs.4.91 kvm.2.15 kvm.1.02 "2 3/4 "-1663 531 NOK
ENERPAC RD41 generell hydraulisk sylinder, 4 tonn, kapasitet, 1.13 tommers slaglengde, dobbeltvirkende | AA8KTY 18Y543 RD413900 lbs.1.88 "4 tonn.1720 lbs.0.79 kvm.0.34 kvm.0.35 "1 1/8 "-2019 833 NOK
ENERPAC RD43 generell hydraulisk sylinder, 4 tonn, kapasitet, 3.13 tommers slaglengde, dobbeltvirkende | AA8KTZ 18Y544 RD433900 lbs.1.88 "4 tonn.1720 lbs.0.79 kvm.0.34 kvm.0.35 "1 1/8 "-2024 166 NOK
ENERPAC RD46 generell hydraulisk sylinder, 4 tonn, kapasitet, 6.13 tommers slaglengde, dobbeltvirkende | AA8KUA 18Y545 RD463900 lbs.1.88 "4 tonn.1720 lbs.0.79 kvm.0.34 kvm.0.35 "1 1/8 "-2026 269 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC RD96 generell hydraulisk sylinder, 9 tonn, kapasitet, 6.13 tommers slaglengde, dobbeltvirkende
34 171 NOK / enhet