ENERPAC RD256 generell hydraulisk sylinder, 25 tonn, kapasitet, 6.25 tommers slaglengde | AA8KTX 18Y542

ENERPAC RD256 generell hydraulisk sylinder, 25 tonn, kapasitet, 6.25 tommers slaglengde

På lager
Vare: AA8KTX Modell: RD256Kryssref: 18Y542

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

63 531 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk sylinder
Base til Advance Port3.5 "
Kapasitet25 tonn.
Clevis Eye Montering Dimensjon Lengde20.86 "
Clevis Eye Monteringsdimensjon M2.09 "
Clevis Eye Monteringsdimensjon Total lengde27.11 "
Kollapset høyde16.69 "
Krage trådlengde1.13 "
Krage trådstørrelse3 1/4 "-16
Sylinderboring2.5 "
Sylinderkapasitet fremme ved 5000 psi24500 lbs.
Trekk tilbake sylinderkapasitet ved 5000 psi10750 lbs.
Sylinder Effektivt Area Advance4.91 kvm.
Tilbaketrekking av sylinder effektivt område2.15 kvm.
Type sylinderreturDobbeltvirkende, hydraulisk retur
Utvidet høyde22.94 "
Finishmalt
Innvendig bunngjengelengde1.02 "
Innvendig bunntrådstørrelse2 3/4 "-16
Lengde15.63 "
Linkbredde2.75 "
MaterialeStål
Maks. Sylinderkapasitet fremskritt25 kort tonn.
Maks. Tilbaketrekking av sylinderkapasitet11 kort tonn.
Maks. Driftstrykk10000 psi
Oljekapasitetsfremgang30.68 cu. i.
Inntrekking av oljekapasitet13.42 cu. i.
Utenfor Dia.3.63 "
Stempel Dia.1.88 "
Stempel utvendig gjengestørrelse11/2 "-12
Stempelets gjengelengde1"
Stempeltypesolid
Sadelfremspring fra Plunger1.06 "
Stroke6.25 "
Topp for å trekke inn port3.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.8525
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)51.44
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8412210030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSylinderkapasitet fremme ved 5000 psiBase til Advance PortKapasitetTrekk tilbake sylinderkapasitet ved 5000 psiSylinder Effektivt Area AdvanceTilbaketrekking av sylinder effektivt områdeInnvendig bunngjengelengdeInnvendig bunntrådstørrelsePris
ENERPAC RD1610 generell hydraulisk sylinder, 16 tonn, kapasitet, 10.25 tommers slaglengde | AA8KTU 18Y539 RD161015500 lbs.2.9 "16 tonn.8300 lbs.3.14 kvm.1.66 kvm.0.94 "2 3/16 "-1648 081 NOK
ENERPAC RD166 generell hydraulisk sylinder, 16 tonn, kapasitet, 6.25 tommers slaglengde | AA8KTV 18Y540 RD16615500 lbs.2.9 "16 tonn.8300 lbs.3.14 kvm.1.66 kvm.0.94 "2 3/16 "-1640 402 NOK
ENERPAC RD2510 generell hydraulisk sylinder, 25 tonn, kapasitet, 10.25 tommers slaglengde | AA8KTW 18Y541 RD251024500 lbs.3.5 "25 tonn.10750 lbs.4.91 kvm.2.15 kvm.1.02 "2 3/4 "-1675 110 NOK
ENERPAC RD41 generell hydraulisk sylinder, 4 tonn, kapasitet, 1.13 tommers slaglengde, dobbeltvirkende | AA8KTY 18Y543 RD413900 lbs.1.88 "4 tonn.1720 lbs.0.79 kvm.0.34 kvm.0.35 "1 1/8 "-2019 833 NOK
ENERPAC RD43 generell hydraulisk sylinder, 4 tonn, kapasitet, 3.13 tommers slaglengde, dobbeltvirkende | AA8KTZ 18Y544 RD433900 lbs.1.88 "4 tonn.1720 lbs.0.79 kvm.0.34 kvm.0.35 "1 1/8 "-2024 166 NOK
ENERPAC RD46 generell hydraulisk sylinder, 4 tonn, kapasitet, 6.13 tommers slaglengde, dobbeltvirkende | AA8KUA 18Y545 RD463900 lbs.1.88 "4 tonn.1720 lbs.0.79 kvm.0.34 kvm.0.35 "1 1/8 "-2026 269 NOK
ENERPAC RD91 generell hydraulisk sylinder, 9 tonn, kapasitet, 1.13 tommers slaglengde, dobbeltvirkende | AA8KUB 18Y546 RD919000 lbs.2.27 "9 tonn.4910 lbs.1.77 kvm.0.98 kvm.0.55 "1 11/16 "-1829 121 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC RD256 generell hydraulisk sylinder, 25 tonn, kapasitet, 6.25 tommers slaglengde
63 531 NOK / enhet