Enerpac RC-57 enkeltvirkende hydraulisk sylinder er egnet for skyve-, løfte-, trekking- og pressapplikasjoner. Den brukes i konstruksjons-, produksjons- og vedlikeholdsindustrien.
Egenskaper:
- Enerpac RC57 enkeltvirkende hydraulisk sylinder har høykvalitets polyetylentetninger som gir overlegen holdbarhet med lav slitasje og redusert risiko for lekkasje, noe som resulterer i forlenget levetid.
- Den har krage- og stempelgjenger, samt bunnmonteringshull, som muliggjør enkel installasjon og sømløs integrering i et bredt spekter av bruksområder.
- Denne sylinderen har et robust lagersystem med komposittslitasjebånd, som sikrer eksepsjonell sidebelastningsmotstand og minimerer sylinderslitasje for jevn og pålitelig drift.
- Den leveres med en forsterket stoppring for å tåle tung belastning og tøffe driftsforhold, noe som sikrer pålitelig ytelse og holdbarhet.
- Denne hydrauliske sylinderen er utstyrt med Trio Hybrid forspent fjærsystem, som muliggjør raskere tilbaketrekking og betydelig forbedret total effektivitet og produktivitet.
Kompatibelt tilbehør:
- Enerpac AW51 monteringsbrakett: Denne monteringsbraketten er spesielt utviklet for å gi en sikker feste til strukturer eller overflater. Hovedfunksjonen er å etablere en stabil og pålitelig forbindelse, og sikre at den hydrauliske sylinderen forblir sikkert montert under drift. Ved å bruke denne monteringsbraketten kan brukere forbedre påliteligheten, sikkerheten og stabiliteten til sine hydrauliske sylinderinstallasjoner, og tilby trygghet og tillit til funksjonaliteten.
- Enerpac REP5 Clevis Eye Stempel: Den spiller en avgjørende rolle i hydrauliske systemer da den letter forbindelsen mellom den hydrauliske sylinderen og lasten eller utstyret som betjenes. Utstyrt med et gaffeløye i den ene enden, gir den et sikkert festepunkt for å koble sylinderen til et bredt spekter av lastfester eller løfteinnretninger. Dette sikrer effektiv og pålitelig drift av hydraulikksystemer i ulike applikasjoner, noe som muliggjør jevn og effektiv funksjonalitet.
- Enerpac A53F flat sal: Den er designet for å gi en stabil plattform for løfting og plassering av tung last. Denne funksjonen sikrer riktig vektfordeling og forbedrer stabiliteten til sylinderen under drift. Den flate overflaten minimerer risikoen for lastglidning eller forskyvning, noe som muliggjør sikre og presise løfteapplikasjoner.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva er Enerpac RC57 enkeltvirkende hydraulisk sylinder laget av?
A. Den er laget av stål for strukturell stivhet og lang levetid.
Q. Er denne hydrauliske sylinderen rustfri?
A. Ja, den har bakt emalje som gir forbedret korrosjonsbestandighet, slik at den tåler tøffe temperaturer og miljøforhold.
Sp. Hvilket tilbehør følger med Enerpac RC-57 enkeltvirkende hydraulikksylinder?
A. Enerpac RC57 enkeltvirkende hydraulisk sylinder er utstyrt med flere tilbehør, inkludert en CR400-kobling, støvhette og krage-gjengebeskytter. Dette tilbehøret forbedrer funksjonaliteten og beskyttelsen til sylinderen under drift og lagring.
Q. Er denne hydrauliske sylinderen bærbar?
A. Ja, denne hydrauliske sylinderen muliggjør portabilitet med det valgfrie CHM6-bærehåndtaket. Dette bærehåndtaket kan enkelt byttes ut, noe som muliggjør praktisk transport av den hydrauliske sylinderen fra ett sted til et annet.
Q. Hva er de anbefalte vedlikeholdstrinnene for Enerpac RC57 enkeltvirkende hydraulikksylinder?
A.
- Rengjør sylinderen regelmessig for å fjerne smuss, rusk eller forurensninger som kan påvirke funksjonaliteten.
- Utfør periodiske inspeksjoner for å identifisere tegn på lekkasje, skade eller unormal slitasje på stempelet, tetningene eller andre komponenter i sylinderen.
- Påfør smøring på de bevegelige delene av sylinderen i henhold til produsentens retningslinjer for å sikre jevn drift.
- Inspiser koblingene og beslagene for å sikre at de er skikkelig strammet og fri for skade eller slitasje.
Q. Hvilken type væske brukes i Enerpac RC57 enkeltvirkende hydraulikksylinder?
A. Hydraulikkvæske er en viktig komponent som brukes i hydraulisk maskineri og utstyr for kraftoverføring. Den fungerer som en ikke-komprimerbar olje eller flytende medium som letter kraftoverføringen i det hydrauliske systemet. Mens ulike stoffer kan brukes som hydrauliske væsker, inkluderer de vanligste typene mineralbaserte, petroleumsbaserte, vannbaserte eller syntetiske materialer. Disse hydrauliske væskene spiller en avgjørende rolle for å sikre effektiv og jevn drift av hydrauliske systemer på tvers av et bredt spekter av bransjer og bruksområder.