ENERPAC RC-1010 generell hydraulisk sylinder, 10.13 tommers slaglengde | AE2QXC 4Z487

ENERPAC RC-1010 generell hydraulisk sylinder, 10.13 tommers slaglengde

På lager
Vare: AE2QXC Modell: RC-1010Kryssreferanse: 4Z487

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 536 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk sylinder
Base Monteringshull Bolt Circle1.56 "
Base Monteringshull Gjengedybde0.5 "
Base Monteringshull Gjengestørrelse5/16"-18 FN
Base til Advance Port0.75 "
Kapasitet10 tonn.
Kollapset høyde13.75 "
Krage trådlengde1.13 "
Krage trådstørrelse2 1/4"-14 FN
koplingerCR400 kobling
Sylinderboring1.69 "
Sylinder Effektivt Area Advance2.24 kvm.
Type sylinderreturEnkeltskuespill, Vårretur
Utvidet høyde23.88 "
Finishmalt
MaterialeStål
Maks. Sylinderkapasitet fremskritt11.2 kort tonn.
Maks. Driftstrykk10000 psi
Oljekapasitetsfremgang22.65 cu. i.
Valgfritt tilt saltillegg til sammenslått høyde0.55 "
Valgfri tilt Sadel Dia.1.38 "
Utenfor Dia.2.25 "
Stempel Dia.1.5 "
Stempel innvendig gjengestørrelse1 "-8
Stempelets gjengelengde0.75 "
Stempeltypesolid
Sadeldiameter1.38 "
Sadel Max. Tiltvinkel5 grader
Sadelfremspring fra Plunger0.25 "
Stroke10.13 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.21
Skipets høyde (cm)44.7
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode8412210075
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

Enerpac RC-1010 hydraulisk sylinder for generell bruk utnytter energien til en hydraulisk væske for å generere både kraft og bevegelse. Det er gunstig i materialhåndteringssystemer, anleggsutstyr, produksjonsmaskiner og landbruksutstyr.

Egenskaper:

  • Enerpac RC-1010 hydraulisk sylinder kommer med et lagersystem som har komposittslitasjebånd og en forsterket stoppring for sidebelastningsmotstand.
  • Den er dekket med bakt emaljefinish for et ekstra lag med beskyttelse mot korrosjon.
  • Denne hydrauliske sylinderen har høykvalitets polyetylentetninger for lav slitestyrke og lang levetid.
  • Stempelviskeren reduserer forurensning fra støv og rusk.
  • Denne enheten har også krage- og stempelgjenger og bunnmonteringshull for enkel installasjon.
  • Dens TRIO Hybrid forspent fjærsystem er ansvarlig for rask tilbaketrekking.

Kompatibelt tilbehør:

  • Enerpac JBI10 bunnplate: Denne bunnplaten monterer sylinderen sikkert på pumpen.
  • Enerpac A92 Duck Bill Spreder: Denne enheten hjelper den hydrauliske sylinderen i sprede- og løfteapplikasjoner.
  • Enerpac GA45GC trykkadapter: Denne trykkadapteren sporer trykket som denne Enerpac-sylinderen produserer.
  • Enerpac HC9206C Hydraulikkslange: Denne slangen transporterer hydraulikkvæske fra sylinderen til andre hydrauliske komponenter.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvordan finner jeg riktig sylinderstørrelse for applikasjonen min?

A. Valget av sylinderstørrelse avhenger av nødvendig kraft, slaglengde og driftstrykk.

Sp. Hva er fordelene ved å bruke denne Enerpac RC-1010 hydrauliske sylinderen fremfor andre aktiveringsmetoder?

A. Den tilbyr høy kraft evner, presis kontroll, jevn drift og evnen til å overføre kraft over lange avstander. Denne hydrauliske sylinderen er også mindre utsatt for elektriske eller mekaniske feil.

Produktvarianter

ProduktModellSylinder Effektivt Area AdvanceBase Monteringshull Bolt CircleBase Monteringshull GjengedybdeMaks. Sylinderkapasitet fremskrittOljekapasitetsfremgangValgfritt tilt saltillegg til sammenslått høydeValgfri tilt Sadel Dia.Utenfor Dia.Pris
ENERPAC RC10010 Hydraulisk sylinder for generell bruk, 103.1 tonn, kapasitet, 10.25 tommers slaglengde | AA8KTP 18Y535 RC1001020.63 kvm.5.5 "1"103.1 kort tonn.211.45 cu. i.0.59 "2.8 "7"94 165 NOK
ENERPAC RC1512 generell hydraulisk sylinder15.7 tonn, kapasitet, 12.00 tommers slaglengde | AA8KTQ 18Y536 RC15123.14 kvm.1.88 "0.5 "15.7 kort tonn.37.7 cu. i.0.43 "1.38 "2.75 "28 903 NOK
ENERPAC RC7513 generell hydraulisk sylinder 79.5 tonn, kapasitet, 13.13 tommers slaglengde | AA8KTR 18Y537 RC751315.9 kvm.4.5 "0.63 "79.5 kort tonn.208.74 cu. i.0.59 "2.81 "5.75 "80 712 NOK
ENERPAC RC756 generell hydraulisk sylinder 79.5 tonn, kapasitet, 6.13 tommers slaglengde | AA8KTT 18Y538 RC75615.9 kvm.4.5 "0.63 "79.5 kort tonn.97.41 cu. i.0.59 "2.81 "5.75 "61 930 NOK
ENERPAC RC-1006 generell hydraulisk sylinder, 103.1 tonn, kapasitet | AC2XLA 2NWH3 RC-100620.63 kvm.5.5 "1"103.1 kort tonn.136.67 cu. i.0.59 "2.8 "7"63 871 NOK
ENERPAC RC-1012 generell hydraulisk sylinder, 10000 PSI maks. trykk, 10 tonn, kapasitet | AC2XLB 2NWH4 RC-10122.24 kvm.1.56 "0.5 "11.2 kort tonn.26.84 cu. i.0.55 "1.38 "2.25 "16 827 NOK
ENERPAC RC-1014 generell hydraulisk sylinder, 14 tommers slaglengde, enkeltvirkende, legert stål | AC2XLC 2NWH5 RC-10142.24 kvm.1.56 "0.5 "11.2 kort tonn.31.31 cu. i.0.55 "1.38 "2.25 "16 399 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC RC-1010 generell hydraulisk sylinder, 10.13 tommers slaglengde
12 536 NOK / enhet