Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ENERPAC HC7206 høytrykks hydraulikkslange, 1/4 tomme innvendig diameter | AE7YJN 6BU60

ENERPAC HC7206 Hydraulikkslange med høy trykk, 1/4 tomme innvendig diameter

På lager
Vare: AE7YJN Modell: HC7206Kryssreferanse: 6BU60
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
3 097 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulikkslange
End One Coupler Størrelse3 / 8 "
End One Coupler TypeNPTF
End Two CouplerCH604
Inne i Dia.0.25 "
Lengde6 ft.
Materialetermo
Maks. Driftstrykk10000 psi
Oljekapasitet3.54 cu. i.
Sikkerhetsfaktor4:1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.99
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)26.92
Skipets bredde (cm)26.92
HS kode3917390010
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Enerpac HC7206 hydraulikkslange for overføring av vann- og petroleumsbaserte væsker i hydrauliske systemer for gruve- og anleggsapplikasjoner
    • Termoplastisk konstruksjon med polyuretandeksel og karbonstålforsterkning for høy styrke, fleksibilitet og beskyttelse mot kutt i tøffe industrielle miljøer
    • Strekkavlastningsbeskyttelse i vinyl på begge ender av slangen for å beskytte mot påkjenninger og aksiale spenninger
    • Viser lav volumetrisk ekspansjon under trykk for økt effektivitet
    • Maksimalt driftstrykk på 10000 psi
    • 4:1 sikkerhetsfaktor for faresikker drift

Ofte stilte spørsmål:

Spørsmål. Hvordan erstatte en slange med denne Enerpac HC7206-slangen?

A.

  • Først må du ta ut trykket i det hydrauliske systemet og slå av strømforsyningen.
  • Identifiser deretter den defekte slangen ved å inspisere den for slitasje, lekkasjer eller skade.
  • Plasser deretter en avløpsbeholder under slangekoblingen for å unngå å søle væske.
  • Deretter løsner og fjerner du beslagene som fester slangen.
  • Fjern forsiktig den gamle slangen fra koblingene, og legg merke til dens føring og lengde.
  • Senere kuttes erstatningsslangen til ønsket lengde, om nødvendig, ved hjelp av en rørkutter.
  • Til slutt installerer du Enerpac hydraulikkslange ved å koble den til de riktige hydrauliske koblingene.

Q. Hvordan være trygg når du bytter ut en hydraulikkslange?

A. Hydraulikkvæske er giftig og kan forårsake hudproblemer. Bruk derfor alltid hansker og vernebriller når du bytter en slange. Bruk også kåper med lange ermer eller bukser.

Produktvarianter

ProduktModellEnd One Coupler StørrelseLengdeOljekapasitetPris
ENERPAC H7206 Hydraulisk slange Termoplast 1/4 6 føtter | AD6MRV 46C581 H72063 / 8 "6 ft.3.54 cu. i.3 062 NOK
ENERPAC H7210 Hydraulisk slange Termoplast 1/4 10 fot | AD6MRW 46C582 H72103 / 8 "10 ft.5.89 cu. i.4 595 NOK
ENERPAC H7220 Hydraulikkslange Termoplast 1/4 20 fot | AD6MRX 46C583 H72203 / 8 "20 ft.11.78 cu. i.9 392 NOK
ENERPAC HC7206Q Hydraulikkslange Termoplast 1/4 6 fot | AD6MTA 46C598 HC7206Q1 / 4 "6 ft.3.54 cu. i.3 196 NOK
ENERPAC H7202 Hydraulikkslange Termoplast 1/4 2 Ft | AG6RMW 46C579 H72023 / 8 "2 ft.1.18 cu. i.1 674 NOK
ENERPAC H7203 Hydraulikkslange Termoplast 1/4 3 Ft | AG6RMX 46C580 H72033 / 8 "3 ft.1.77 cu. i.2 597 NOK
ENERPAC HC7206B Hydraulisk slange termoplastisk 1/4 6 Ft | AG6RNJ 46C597 HC7206B3 / 8 "6 ft.3.54 cu. i.4 876 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC HC7206 Hydraulikkslange med høy trykk, 1/4 tomme innvendig diameter
3 097 NOK / enhet