Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ENERPAC H7202 Hydraulikkslange Termoplast 1/4 2 Ft | AG6RMW 46C579

ENERPAC H7202 Hydraulikkslange termoplastisk 1/4 2 Ft

På lager
Vare: AG6RMW Modell: H7202Kryssreferanse: 46C579
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
1 674 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulikkslange
Sluttmontering 23 / 8 "
End One Coupler Størrelse3 / 8 "
End One Coupler TypeNPTF
End Two Coupler Størrelse3 / 8 "
End Two Coupler TypeNPTF
Inne i Dia.0.25 "
Lengde2 ft.
Materialetermo
Maks. Driftstrykk10000 psi
Oljekapasitet1.18 cu. i.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.585
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)28.19
Skipets bredde (cm)29.21
HS kode3917330000

Produktvarianter

ProduktModellEnd One Coupler StørrelseLengdeOljekapasitetPris
ENERPAC H7206 Hydraulisk slange Termoplast 1/4 6 føtter | AD6MRV 46C581 H72063 / 8 "6 ft.3.54 cu. i.3 062 NOK
ENERPAC H7210 Hydraulisk slange Termoplast 1/4 10 fot | AD6MRW 46C582 H72103 / 8 "10 ft.5.89 cu. i.4 595 NOK
ENERPAC H7220 Hydraulikkslange Termoplast 1/4 20 fot | AD6MRX 46C583 H72203 / 8 "20 ft.11.78 cu. i.9 392 NOK
ENERPAC HC7206Q Hydraulikkslange Termoplast 1/4 6 fot | AD6MTA 46C598 HC7206Q1 / 4 "6 ft.3.54 cu. i.3 196 NOK
ENERPAC HC7206 høytrykks hydraulikkslange, 1/4 tomme innvendig diameter | AE7YJN 6BU60 HC72063 / 8 "6 ft.3.54 cu. i.3 097 NOK
ENERPAC H7203 Hydraulikkslange Termoplast 1/4 3 Ft | AG6RMX 46C580 H72033 / 8 "3 ft.1.77 cu. i.2 597 NOK
ENERPAC HC7206B Hydraulisk slange termoplastisk 1/4 6 Ft | AG6RNJ 46C597 HC7206B3 / 8 "6 ft.3.54 cu. i.4 876 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC H7202 Hydraulikkslange termoplastisk 1/4 2 Ft
1 674 NOK / enhet