Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ENERPAC ACL21A Hydraulisk akkumulator 0.9 Cu tommer 5000 psi | AE6THA 5UXE3

ENERPAC ACL21A hydraulisk akkumulator 0.9 Cu Inch 5000 Psi

På lager
Vare: AE6THA Modell: ACL21AKryssreferanse: 5UXE3
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
9 198 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMembranakkumulator
Dimensjon A4.14 "
Dimensjon B1.46 "
Dimensjon C0.71 "
Dimensjon D1.69 "
Dimensjon GSAE # 4
Gassvolum (Cu.-In.)1.22 cu. i.
Maks. Driftstrykk5000 psi
Maks. Nominert oljevolum0.9 cu. i.
Min. Driftstrykk1500 psi
Forhåndsladet nitrogentrykk1450 psi
Brukbar oljekapasitet ved 5000 psi0.53 cu. i.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.495
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)12.95
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode8479899865
OpprinnelseslandFR

Produktdetaljer:

    • Innløp SAE (inn.) (# 4 hann)
    • Forhåndsladet nitrogentrykk (1450 psi)
    • Brukbar oljekapasitet (0.53 cu. In. @ 5000 psi)

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CDimensjon DDimensjon GMaks. Nominert oljevolumBrukbar oljekapasitet ved 5000 psiPris
ENERPAC ACL201A hydraulisk akkumulator 7.7 Cu tommer 5000 Psi | AE6TGZ 5UXE2 ACL201A5.39 "2.72 "1.14 "3.33 "SAE # 67.7 cu. i.4.51 cu. i.9 375 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC ACL21A hydraulisk akkumulator 0.9 Cu Inch 5000 Psi
9 198 NOK / enhet